曜日別特売

iD13400ウォールウォッシャ リベコム調光

iD13400ウォールウォッシャ リベコム調光 - Panasonic(パナソニック)
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板,【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2418幅(mm)115質量(kg)5.4高さ(mm)90タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)82.3色温度(K)3000光源色電球色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11290RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1組
注意
※【本体】NNLK81511+【ライトバー】NNL8300ELCRS9
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16576975XLX830WELCRS2
85,500
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする