仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)4.1高さ(mm)50タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)4000光源色白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9160RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1組