仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)210質量(kg)6.6タイプ天井埋込型、一般タイプ・10000 lmタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)3500光源色温白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54内容量1組