仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体】亜鉛鋼板,【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)7.2高さ(mm)53タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)3500光源色温白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8780RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1組