曜日別特売

ディストリビュータ

ディストリビュータ - MG(旧エム・システム技研)

みにまるシリーズ

用途ディストリビュータ入力信号4~20mA DCコーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アナログ形2線式伝送器用変換器
※入力短絡保護回路付
※スマートトランスミッタ対応
※ワールド電源を用意
※密着取付可能
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子台
入出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16573649M2DY-24A-R2/N11~27V DC (許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
16573658M2DY-246-R/N24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
16573667M2DY-24A-R/CE24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
16573676M2DY-24A-R/UL24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
16573685M2DY-246-R2/N11~27V DC (許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする