曜日別特売

ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB6 ホワイト

ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB6 ホワイト - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB6 ホワイト - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB6 ホワイト - タジマツール(TJMデザイン)

布製ヘッドバンド
シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド
頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付
ケーブルクリップ2個付

用途ヘッドライト用ヘッドバンド付属品ケーブルクリップ2個材質バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PPホワイト寸法(cm)最大使用:80内容量1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16580071LE-ZB6W
2,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする