曜日別特売

超高分子量ポリエチレンロープ

超高分子量ポリエチレンロープ - ミノル工業超高分子量ポリエチレンロープ - ミノル工業

引張強度はワイヤーロープ(6×24G/O)の約1.2倍
高強度の為、ナイロン・テトロン・テトロンクロスロープに比べ大幅な小径化、軽量化、省スペースが可能
ワイヤーロープ(6×24G/O)の約1/4以下の軽さ、しかも左右対称の組構造の為、非自転性を有します
繰返しの緊張・弛緩運動や曲げ疲労に優れた耐性
摩擦に極めて強く、自己潤滑性に優れている為ロープの送り出しや回収がスムーズ
耐候性・耐薬品性が良好
ブレード構造(二重)ではない為、ロープ本体の状態を直接確認できます
超高分子量ポリエチレン繊維
中心部分には形状保持(崩れ防止)の為のロープ入り

仕様両端アイ加工内容量1巻
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。(破断強度の1/6~1/10)
全12種類を絞り込む
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
破断荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16579249R-0805BK2.88×5039.2[4000]
75,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
16579258R-0810BK5.68×10039.2[4000]
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
16579267R-0820BK11.28×20039.2[4000]
265,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
16579276R-0830BK16.88×30039.2[4000]
383,000
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
16579285R-1005BK3.710×5056.9[5800]
92,800
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
16579301R-1010BK7.310×10056.9[5800]
174,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
16579310R-1020BK14.610×20056.9[5800]
337,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
16579319R-1030BK21.910×30056.9[5800]
487,000
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
16579328R-1205BK5.412×5074.5[7600]
129,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
16579337R-1210BK10.712×10074.5[7600]
246,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
16579346R-1220BK21.412×20074.5[7600]
473,000
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
16579355R-1230BK32.112×30074.5[7600]
696,000
649,800
714,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする