多摩電子
スマホ用防水ケース ピンク
水・砂・ホコリなどからスマートフォンを守ります。
本製品に入れたまま、スマートフォンの通話・操作ができます。
着脱可能なネックストラップ付で、携帯にも便利です。
材質
防水ケース:TPU/ABS、ネックストラップ:ポリエステル/ABS
質量(g)
防水ケース:約46
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
防水ケース : 約125×235×17
ストラップ長さ(cm)
約44
内容量
1本
注意
※通話の場合、こもった音声になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16570666
TCP3P
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください