スマホ用防水ケース パープル

スマホ用防水ケース パープル 多摩電子

水・砂・ホコリなどからスマートフォンを守ります。
本製品に入れたまま、スマートフォンの通話・操作ができます。
着脱可能なネックストラップ付で、携帯にも便利です。

材質防水ケース:TPU/ABS、ネックストラップ:ポリエステル/ABS 質量(g)防水ケース:約46 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)防水ケース : 約125×235×17 ストラップ長さ(cm)約44 内容量1本
注意
※通話の場合、こもった音声になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16570691 TCP3V
オープン
1,898
2,088 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする