パイプクリーニングホース 20m (外径16mm 12MPa) DN6 R1/8

パイプクリーニングホース 20m (外径16mm 12MPa) DN6 R1/8 - ケルヒャー

全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続 M22 タイプ、外径 16mm 、最大吐出圧力: 12MPa まで対応しています。内径 DN6 です。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。

適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B質量(kg)梱包:1.9長さ(m)20内径(Φ)DN6圧力最大許容:140 (bar)接続ねじM22×1,5外径(mm)16内容量1個
注意
※別途、パイプクリーニングノズル(ねじ山:R1/8")が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165692056.392-632.0
45,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする