曜日別特売

パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m

パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m - ケルヒャー

全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。

適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G質量(kg)梱包:1.9長さ(m)20内径(Φ)DN6圧力最大許容:140 (bar)外径(mm)16内容量1個
注意
※別途、パイプクリーニングノズル(ねじ山:R1/8")が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165691966.110-109.0
50,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする