ケルヒャー
ベンディングパイプ
掃除機のホースと延長パイプやノズルを接続するためのベンディングパイプです。 当製品は T11/1 Classic Re!Plast 専用品となりますのでご注意ください。
適合機種
T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)
材質
樹脂製
質量(kg)
0.1
色
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×65×50
接続
アクセサリー側:コーン、サクションホース:クリップ(クラシック)
パイプ径(Φmm)
35
内容量
1個
注意
※T 11/1 Classic Re!Plast用製品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16569169
2.840-040.0
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください