マグネットホルダー ロングアームエアコン取り付け

マグネットホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラマグネットホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラマグネットホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラマグネットホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラマグネットホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラマグネットホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラ

MagSafeに直接取り付けできるロングアームマグネットホルダーです。横型/縦型エアコンフィン専用、金属製のエアコンフックでしっかり取付できる締め込み式です。長さが調節できる可動式のロングアームを採用、エアコンを隠さず、見やすい位置に固定できます。

付属品スマホ貼り付け用金属プレート、アルコールクリーナー、透明保護シール、位置決めテンプレート質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×130×90対応エアコン口形状:角型縦ルーバー、角型横ルーバー(フィンの隙間8mm以上、奥行12mm以上30mm以内、厚さ3mm以下、幅10mm以上)内容量1台
注意
※取付箇所やその周辺は取付跡が残ったり破損したり損傷する可能性があります。※スマートフォンの背面部分または保護ケース内側が曲面になっている場合、ご使用いただけません。※保護ケースを含めたスマートフォンの重さが300g以上ある場合ご使用いただけません。またお使いの保護ケースのサイズ、形状、厚さによってはご使用になれない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566947AT-105
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする