【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付け

【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付け - カシムラ【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付け - カシムラ【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付け - カシムラ【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付け - カシムラ【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付け - カシムラ【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付け - カシムラ【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付け - カシムラ

ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。
最大15Wの急速充電対応(急速充電には対応機器と定格9V2.5Aijou noUSB電源が必要です)
通電状況が一目でわかるLED付き。
ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることでホルダーが前に傾かない。
安心安全な保護機能付き

付属品USB-C-Cケーブル寸法(mm)直径Φ59×奥行27質量(g)51出力(W)最大15使用温度範囲(℃)0~40入力5V2A / 9V2.5A USB Type-C内容量1台
注意
※保護ケースを含めたスマートフォンの重さが300g以上ある場合はご使用いただけません。※USB電源は付属しておりませんので、定格5V2AまたはUSB-PD2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、冷却効果が低下してしまったり、充電時間がかかる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16567008KW-56
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする