曜日別特売

マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル WH

マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル WH - カシムラマグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル WH - カシムラマグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル WH - カシムラマグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル WH - カシムラマグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル WH - カシムラ

新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用A-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。
コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。

材質TPE、シリコーンホワイト質量(g)約70(パッケージ込み)備考USB PDには非対応ですケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス電力(V/A)許容電力:5/3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566895AJ-669
オープン
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする