曜日別特売

耐火ケ-ブル

耐火ケ-ブル - 冨士電線
シース色
全45種類を絞り込む
芯数
概算質量(kg/km)
仕上外径(Φmm)
内容量
45種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
芯数
概算質量(kg/km)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16568207EM-SH-C(R) 4CX1.2mm1巻(10m)4C165約12.5
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568216EM-SH-C(R) 4CX1.2mm1巻(20m)4C165約12.5
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568225EM-SH-C(R) 4CX1.2mm1巻(30m)4C165約12.5
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568241EM-SH-C(R) 4CX1.2mm1巻(40m)4C165約12.5
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568250EM-SH-C(R) 4CX1.2mm1巻(50m)4C165約12.5
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568259EM-SH-C(R) 4CX1.2mm1巻(60m)4C165約12.5
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568268EM-SH-C(R) 4CX1.2mm1巻(70m)4C165約12.5
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568277EM-SH-C(R) 4CX1.2mm1巻(80m)4C165約12.5
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568286EM-SH-C(R) 4CX1.2mm1巻(90m)4C165約12.5
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568295EM-SH-C(R) 4CX1.2mm1巻(100m)4C165約12.5
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568311EM-SH-C(R) 6CX1.2mm1巻(10m)6C250約15
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568320EM-SH-C(R) 6CX1.2mm1巻(20m)6C250約15
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568329EM-SH-C(R) 6CX1.2mm1巻(30m)6C250約15
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568338EM-SH-C(R) 6CX1.2mm1巻(40m)6C250約15
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568347EM-SH-C(R) 6CX1.2mm1巻(50m)6C250約15
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568356EM-SH-C(R) 6CX1.2mm1巻(60m)6C250約15
オープン
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568365EM-SH-C(R) 6CX1.2mm1巻(70m)6C250約15
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568381EM-SH-C(R) 6CX1.2mm1巻(80m)6C250約15
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568390EM-SH-C(R) 6CX1.2mm1巻(90m)6C250約15
オープン
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568399EM-SH-C(R) 6CX1.2mm1巻(100m)6C250約15
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568706EM-SH-C(R) 3CX5.5SQ1巻(10m)3C300約15
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568715EM-SH-C(R) 3CX5.5SQ1巻(20m)3C300約15
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568731EM-SH-C(R) 3CX5.5SQ1巻(30m)3C300約15
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568740EM-SH-C(R) 3CX5.5SQ1巻(40m)3C300約15
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568749EM-SH-C(R) 3CX5.5SQ1巻(50m)3C300約15
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568758EM-SH-C(R) 3CX5.5SQ1巻(60m)3C300約15
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568767EM-SH-C(R) 3CX5.5SQ1巻(70m)3C300約15
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568776EM-SH-C(R) 3CX5.5SQ1巻(80m)3C300約15
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568785EM-SH-C(R) 3CX5.5SQ1巻(90m)3C300約15
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568801EM-SH-C(R) 3CX5.5SQ1巻(100m)3C300約15
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568810EM-SH-C(R) 3CX8SQ1巻(10m)3C375約15.5
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568819EM-SH-C(R) 3CX8SQ1巻(20m)3C375約15.5
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568828EM-SH-C(R) 3CX8SQ1巻(30m)3C375約15.5
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568837EM-SH-C(R) 3CX8SQ1巻(40m)3C375約15.5
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568846EM-SH-C(R) 3CX8SQ1巻(50m)3C375約15.5
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568855EM-SH-C(R) 2CX14SQ1巻(10m)3C575約18
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568871EM-SH-C(R) 2CX14SQ1巻(20m)3C575約18
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568880EM-SH-C(R) 2CX14SQ1巻(30m)3C575約18
オープン
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568889EM-SH-C(R) 2CX14SQ1巻(40m)3C575約18
オープン
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568898EM-SH-C(R) 2CX14SQ1巻(50m)3C575約18
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568907EM-SH-C(R) 3CX14SQ1巻(10m)3C575約18
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568916EM-SH-C(R) 3CX14SQ1巻(20m)3C575約18
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568925EM-SH-C(R) 3CX14SQ1巻(30m)3C575約18
オープン
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568941EM-SH-C(R) 3CX14SQ1巻(40m)3C575約18
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568950EM-SH-C(R) 3CX14SQ1巻(50m)3C575約18
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする