曜日別特売

耐火ケ-ブル

耐火ケ-ブル - 冨士電線

露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。
ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。
シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。

シース色
全46種類を絞り込む
芯数
概算質量(kg/km)
仕上外径(Φmm)
内容量
46種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
芯数
概算質量(kg/km)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16567805EM-SH-C(FV) 2CX2SQ1巻(10m)2SQ2C125約11
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567821EM-SH-C(FV) 2CX2SQ1巻(20m)2SQ2C125約11
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567830EM-SH-C(FV) 2CX2SQ1巻(30m)2SQ2C125約11
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567839EM-SH-C(FV) 2CX2SQ1巻(40m)2SQ2C125約11
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567848EM-SH-C(FV) 2CX2SQ1巻(50m)2SQ2C125約11
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567857EM-SH-C(FV) 2CX2SQ1巻(60m)2SQ2C125約11
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567866EM-SH-C(FV) 2CX2SQ1巻(70m)2SQ2C125約11
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567875EM-SH-C(FV) 2CX2SQ1巻(80m)2SQ2C125約11
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567891EM-SH-C(FV) 2CX2SQ1巻(90m)2SQ2C125約11
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567900EM-SH-C(FV) 2CX2SQ1巻(100m)2SQ2C125約11
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567909EM-SH-C(FV) 2CX3.5SQ1巻(10m)3.5SQ2C165約12
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567918EM-SH-C(FV) 2CX3.5SQ1巻(20m)3.5SQ2C165約12
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567927EM-SH-C(FV) 2CX3.5SQ1巻(30m)3.5SQ2C165約12
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567936EM-SH-C(FV) 2CX3.5SQ1巻(40m)3.5SQ2C165約12
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567945EM-SH-C(FV) 2CX3.5SQ1巻(50m)3.5SQ2C165約12
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567961EM-SH-C(FV) 2CX3.5SQ1巻(60m)3.5SQ2C165約12
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567970EM-SH-C(FV) 2CX3.5SQ1巻(70m)3.5SQ2C165約12
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567979EM-SH-C(FV) 2CX3.5SQ1巻(80m)3.5SQ2C165約12
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567988EM-SH-C(FV) 2CX3.5SQ1巻(90m)3.5SQ2C165約12
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
16567997EM-SH-C(FV) 2CX3.5SQ1巻(100m)3.5SQ2C165約12
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568006EM-SH-C(FV) 2CX5.5SQ1巻(10m)5.5SQ2C230約14
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568015EM-SH-C(FV) 2CX5.5SQ1巻(20m)5.5SQ2C230約14
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568031EM-SH-C(FV) 2CX5.5SQ1巻(30m)5.5SQ2C230約14
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568040EM-SH-C(FV) 2CX5.5SQ1巻(40m)5.5SQ2C230約14
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568049EM-SH-C(FV) 2CX5.5SQ1巻(50m)5.5SQ2C230約14
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568058EM-SH-C(FV) 2CX5.5SQ1巻(60m)5.5SQ2C230約14
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568067EM-SH-C(FV) 2CX5.5SQ1巻(70m)5.5SQ2C230約14
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568076EM-SH-C(FV) 2CX5.5SQ1巻(80m)5.5SQ2C230約14
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568085EM-SH-C(FV) 2CX5.5SQ1巻(90m)5.5SQ2C230約14
オープン
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568101EM-SH-C(FV) 2CX5.5SQ1巻(100m)5.5SQ2C230約14
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568959EM-SH-C-T 3CX22SQ1巻(5m)22SQ3C850約21
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568968EM-SH-C-T 3CX22SQ1巻(10m)22SQ3C850約21
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568977EM-SH-C-T 3CX22SQ1巻(15m)22SQ3C850約21
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568986EM-SH-C-T 3CX22SQ1巻(20m)22SQ3C850約21
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568995EM-SH-C-T 3CX22SQ1巻(25m)22SQ3C850約21
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
16569011EM-SH-C-T 3CX22SQ1巻(30m)22SQ3C850約21
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
16569020EM-SH-C-T 3CX38SQ1巻(5m)38SQ3C1390約29
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16569029EM-SH-C-T 3CX38SQ1巻(10m)38SQ3C1390約29
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
16569038EM-SH-C-T 3CX38SQ1巻(15m)38SQ3C1390約29
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16569047EM-SH-C-T 3CX38SQ1巻(20m)38SQ3C1390約29
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
16569056EM-SH-C-T 3CX38SQ1巻(25m)38SQ3C1390約29
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
16569065EM-SH-C-T 3CX38SQ1巻(30m)38SQ3C1390約29
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
16569081EM-SH-C-T 3CX60SQ1巻(5m)38SQ3C1390約29
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
16569090EM-SH-C-T 3CX60SQ1巻(10m)38SQ3C1390約29
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16569099EM-SH-C-T 3CX60SQ1巻(15m)38SQ3C1390約29
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
16569108EM-SH-C-T 3CX60SQ1巻(20m)38SQ3C1390約29
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする