USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-C機器を接続できます。 [1]
PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-C接続のストレージやイヤフォンを使えます。
USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]
アダプタタイプで持ち運びに便利です。
L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メス色グレー適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19データ転送速度最大10Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個