SUGICO(スギコ)
ステンレス鋼製飲み残し投入口
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(Φ×高さH)(mm)
200×150
開口寸法(mm)
Φ171
適合ホース内径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16661630
TO-938M
鏡面
¥
19,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16661639
TO-938H
ヘアライン
¥
19,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください