曜日別特売

分岐母線支持台

分岐母線支持台 - 篠原電機

分電盤・配電盤や電源盤などの母線支持台としてご使用ください。
1.ボルトをインサート成形してあるので 銅バーの仮止めが容易です。
2.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
3.絶縁性に優れ、樹脂成形品であるため軽量です。

材質
本体;ポリプロピレン(黒色)
インサートナット;快削鋼 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750製品質量(g)56.8RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)3 1分間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16575575RBS-144SB
オープン
948
1,043(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする