曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB430Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB430Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165875004GB430R-10-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
17,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165875094GB430R-10-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
17,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165875184GB430R-15-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
17,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165875274GB430R-15-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
17,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165882364GB430R-10-F-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
17,970
16,198
17,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
165882454GB430R-10-F-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
17,970
16,198
17,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
165882614GB430R-15-F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
17,970
16,198
17,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
165882704GB430R-15-F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
17,970
16,198
17,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
165899594GB430R-10-K-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
18,840
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165899684GB430R-10-K-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
18,840
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165899774GB430R-15-K-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
18,840
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165899864GB430R-15-K-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
18,840
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165908964GB430R-10-KF-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
19,110
17,198
18,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
165909054GB430R-10-KF-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
19,110
17,198
18,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
165909214GB430R-15-KF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
19,110
17,198
18,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
165909304GB430R-15-KF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
19,110
17,198
18,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
165931794GB430R-10-A-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
20,140
18,098
19,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
165931884GB430R-10-A-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
20,140
18,098
19,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
165931974GB430R-15-A-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
20,140
18,098
19,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
165932064GB430R-15-A-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
20,140
18,098
19,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
165939404GB430R-10-AF-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
20,410
18,398
20,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
165939494GB430R-10-AF-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
20,410
18,398
20,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
165939584GB430R-15-AF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
20,410
18,398
20,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
165939674GB430R-15-AF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
20,410
18,398
20,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
165954894GB430R-10-KA-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
21,280
19,098
21,008(税込)
16日以内出荷
返品不可
165954984GB430R-10-KA-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
21,280
19,098
21,008(税込)
16日以内出荷
返品不可
165955074GB430R-15-KA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
21,280
19,098
21,008(税込)
16日以内出荷
返品不可
165955164GB430R-15-KA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
21,280
19,098
21,008(税込)
16日以内出荷
返品不可
165963474GB430R-10-KAF-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
21,550
19,398
21,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
165963564GB430R-10-KAF-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
21,550
19,398
21,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
165963654GB430R-15-KAF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
21,550
19,398
21,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
165963814GB430R-15-KAF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
21,550
19,398
21,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする