Y'sGOD
アイスマンHV24大ファンセット
セット内容
セット内容 アイスマンHV24Vバッテリー(充電器付)対応機種:アイスマン24Vパワーファン稼働時間(ファンのみ) 24V:約3時間27分、連続:51時間、20秒可動45秒停止:150時間、20秒可動1分30秒停止:260時間
サイズ(mm)
126×80×28
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16663276
DF24V-BK-SET
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください