曜日別特売

アイスマンPRO-XⅡ

アイスマンPRO-XⅡ - Y'sGODアイスマンPRO-XⅡ - Y'sGODアイスマンPRO-XⅡ - Y'sGOD

アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新
いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。

付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)寸法(mm)95×65×25質量(g)約133電圧(V)3.6出力携帯充電時:(USB-C)2.0A充電時間(2Aアダプター使用時付属していません)バッテリー容量(Ah)5.2保証期間購入日から1年間バッテリー容量(mAh)5,200内容量1セット
注意
※スマホ供給用のケーブルは付属しません。
※ACアダプターは付属していません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16663100ICMPX2-BLV-SETブラック
31,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
16663109ICMPX2-GRV-SETアーミーグリーン
31,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
16663118ICMPX2-GYV-SETスチールグレー
31,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする