Y'sGOD
アイスマンHYBRID-PRO
厚さ(mm)
32
質量(g)
約385
電圧(V)
14.4
出力
ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V 水冷接続プラグ7.2V
モード
水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16665927
ICMPH-BLV-SET
ブラック
5000
¥
64,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
16665936
ICMPH-GRV-SET
アーミーグリーン
5,000
¥
64,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった