<カルドのインカムを有線イヤホンで使用するためのアダプター>「USB-C to 3.5mm オーディオ変換アダプター」は、PACKTALK OUTDOORで有線イヤホンを使用するためのアクセサリーです。USB-Cコネクタを3.5mmの4極コネクタに変換し、3.5mmステレオミニプラグタイプのマイク付きイヤホンを使用できます。<使用シーンが広がるアダプター>PACKTALK OUTDOORに付属するマイク&スピーカーケーブルを取り付けできない場合に、本アダプターを活用できます。また、ヘルメットを使用しないアクティビティや、取り付けスタイルを身軽にしたい場合など、幅広いシーンにカルドのインカムを導入できます。※インカム本体および有線イヤホンは付属しておりません。<注意事項>※PACKTALK OUTDOORには、本製品以外の非純正アダプターは使用できません(挿しても音声が聞こえません)。同様に、非純正のUSB-Cプラグタイプの有線イヤホンも使用できません。※本製品はPACKTALK OUTDOORに付属されている「USB-C to 3.5mm オーディオ変換アダプタ」と同じものです。※本製品には防水処理がされております。アウトドアアクティビティで使用される場合は、有線イヤホンも防水対応のものをお選びください。
<Addressable cable RGB 1-to-5 Cable>アドレサブルRGB対応冷却ファンの増設時に使用することができる3Pin分岐ケーブルCOOLER MASTER税込¥2,380¥2,164