液晶保護フィルム シャープ AQUOS R3高硬度9H ブルーライトカット

液晶保護フィルム シャープ AQUOS R3高硬度9H ブルーライトカット メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム シャープ AQUOS R3高硬度9H ブルーライトカット メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム シャープ AQUOS R3高硬度9H ブルーライトカット メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム シャープ AQUOS R3高硬度9H ブルーライトカット メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム シャープ AQUOS R3高硬度9H ブルーライトカット メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム シャープ AQUOS R3高硬度9H ブルーライトカット メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム シャープ AQUOS R3高硬度9H ブルーライトカット メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム シャープ AQUOS R3高硬度9H ブルーライトカット メディアカバーマーケット

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種シャープ AQUOS R3 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応 内容量1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。

※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。

※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16769850 n9bc-lssm06-mc001187
オープン
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする