サンコー
LEDライト付パワフルファン塗装ブース デラックス(24年)
広い作業スペースに手元を明るく照らすLEDライト、Wファンで塗料のニオイを吸引・排出するダクト付き塗装ブース
仕様
●サイズ:組立時幅545×高さ350×奥行460(mm)●折り畳み時:幅545×高さ310×奥行270(mm):質量●5.02kg:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、ホース、ACアダプタ、電源コード、トップ用LEDライトチューブ、サイド用LEDライトチューブ2本、底用チューブ2本、回転台、日本語説明書:ダクト長●355~1550(mm):電源ケーブル長●約1500mm:定格電圧●AC100V 50/60Hz:最大風量●9立方メートル/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●2340lm:材質●ABS:0
内容量
1個
注意
※組立には別途マイナスドライバーをご用意ください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※塗装ブースの用途以外では使用しないでください。
※火気の近くで絶対に使用しないでください。
※水のかかる場所で使用しないでください。
※使用中、排気口はふさがないでください。
※排気は必ず家の外に出すようにしてください。
※服などの汚れにご注意ください。
※小さなお子様の手が届かない場所で保管してください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16853247
TBTD25HGY
¥22,545
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません