プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル AL45 ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
104
刃長(mm)
42
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16879147
H6E2211-E10-10
826-0033
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879156
H6E2211-E12-12
826-0034
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879165
H6E2211-E16-16
826-0035
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879181
H6E2211-E20-20
826-0036
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879190
H6E2211-E25-25
826-0037
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください