プロトティップ
ConeFitヘッド交換式超硬面取りエンドミル90° TAXコート
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ミーリング加工。
材質
超硬
全長(mm)
23.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16878858
H3E58318-E10-10
825-9982
4.25
E10
1.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878867
H3E58518-E10-10
825-9983
5.6
E12
3.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください