曜日別特売

ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート

ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート - プロトティップ

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16878596H2EC38217-E10-10-0.5825-9884423.660.5
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878605H2EC38217-E10-10-1825-9885423.661
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878621H2EC38217-E10-10-1.5825-9886423.661.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878630H2EC38217-E10-10-2825-9887423.662
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878639H2EC38217-E10-10-3825-9888423.663
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878648H2EC38217-E12-12-0.5825-9889428.37.50.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878657H2EC38217-E12-12-1825-9890428.37.51
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878666H2EC38217-E12-12-1.5825-9891428.37.51.5
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878675H2EC38217-E12-12-2825-9892428.37.52
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878691H2EC38217-E12-12-3825-9893428.37.53
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878700H2EC38217-E12-12-4825-9894428.37.54
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878709H2EC38217-E16-16-1825-9895435.7101
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878718H2EC38217-E16-16-2825-9897435.7102
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878727H2EC38217-E16-16-3825-9898435.7103
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878736H2EC38217-E16-16-4825-9899435.7104
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878745H2EC38217-E20-20-1825-9900440.8121
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878761H2EC38217-E20-20-2825-9902440.8122
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878770H2EC38217-E20-20-4825-9904440.8124
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878779H2EC38217-E25-25-1825-9905549.6151
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878788H2EC38217-E25-25-2825-9907549.6152
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878797H2EC38217-E25-25-3825-9908549.6153
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878806H2EC38217-E25-25-4825-9909549.6154
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする