プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル90° TAXコート
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ミーリング加工。
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16878551
H1E58318-E10-10
825-9871
23
4.5
E10
2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878560
H1E58318-E12-12
825-9872
27.8
5.5
E12
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878569
H1E58318-E16-16
825-9873
35.1
7.5
E16
4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください