プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAXコート
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ミーリング加工。
材質
超硬
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16878937
H3E93718-E10-10
825-9997
23.6
5.5
1.5
E10
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878946
H3E93718-E12-12
825-9998
28.3
6.5
1.5
E12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878955
H3E93718-E16-16
825-9999
35.7
8.5
2
E16
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください