曜日別特売

ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート

ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート - プロトティップConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート - プロトティップ

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ミーリング加工。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16879226H8E01118-E10-10826-0053223.65.55
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879235H8E01118-E12-12826-0054228.36.56
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879251H8E01118-E16-16826-0055235.78.58
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879260H8E01118-E20-20826-0056240.81110
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879269H8E11118-E10-10826-0058423.65.55
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879278H8E11118-E12-12826-0059428.36.56
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879287H8E11118-E16-16826-0060435.78.58
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879296H8E11118-E20-20826-0061440.81110
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879305H8E11118-E25-25826-0062449.613.512.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする