プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート タイプN10
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ミーリング加工。
材質
超硬
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16878438
H1E01118-E10-10
825-9832
23
8
5
E10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878447
H1E01118-E12-12
825-9833
27.8
10
6
E12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878456
H1E01118-E16-16
825-9834
35.1
13
8
E16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください