プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル60° TAXコート
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ミーリング加工。
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16878578
H1E58518-E10-10
825-9874
23
7.5
E10
2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878587
H1E58518-E12-12
825-9875
27.8
8
E12
3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください