プロトティップ
ConeFitヘッド交換式超硬R面取りエンドミル TAXコート
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ミーリング加工。
材質
超硬
全長(mm)
23.6
首径(mm)
9.7
首長(mm)
12.4
シャンク径(mm)
E10
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16878876
H3E68118-E10-10-1
825-9984
1
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878885
H3E68118-E10-10-2
825-9985
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878901
H3E68118-E10-10-3
825-9986
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください