ConeFitヘッド交換式 Protomax Inox超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート

ConeFitヘッド交換式 Protomax Inox超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート - プロトティップ

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16878971H4E38217-E10-10-0.5826-001123.64.750.5E10
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878980H4E38217-E10-10-1826-001223.64.751E10
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878989H4E38217-E10-10-2826-001423.64.752E10
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878998H4E38217-E12-12-0.5826-001628.35.750.5E12
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879007H4E38217-E12-12-1826-001728.35.751E12
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879016H4E38217-E12-12-1.5826-001828.35.751.5E12
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879025H4E38217-E12-12-2826-001928.35.752E12
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879041H4E38217-E12-12-3826-002028.35.753E12
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879050H4E38217-E16-16-0.5826-002235.77.50.5E16
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879059H4E38217-E16-16-1826-002335.77.51E16
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879068H4E38217-E16-16-2826-002535.77.52E16
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879077H4E38217-E16-16-3826-002635.77.53E16
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879086H4E38217-E16-16-4826-002735.77.54E16
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879095H4E38217-E20-20-0.5826-002840.89.850.5E20
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879111H4E38217-E20-20-1826-002940.89.851E20
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879120H4E38217-E20-20-2826-003040.89.852E20
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879129H4E38217-E20-20-3826-003140.89.853E20
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879138H4E38217-E20-20-4826-003240.89.854E20
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする