ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコート

ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコート - プロトティップ

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ミーリング加工。
材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16878465H1E12018-E10-10-0.5825-98412380.5E10
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878481H1E12018-E12-12-1825-985227.8101E12
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878490H1E12018-E16-16-0.5825-986035.1130.5E16
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878499H1E12018-E16-16-2825-986535.1132E16
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878508H1E12018-E16-16-3825-986635.1133E16
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする