曜日別特売

ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート

ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート - プロトティップ

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16878815H2EC94717-E10-10825-991023.661.5E10
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878831H2EC94717-E12-12825-991128.37.51.5E12
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878840H2EC94717-E16-16825-991235.7102E16
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878849H2EC94717-E20-20825-991340.8122E20
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする