ConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル150° TAXコート

ConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル150° TAXコート - プロトティップConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル150° TAXコート - プロトティップ

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ミーリング加工。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16878517H1E58018-E12-12825-986827.81.6E123
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878526H1E58118-E10-10825-9869232.7E102.5
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878535H1E58118-E12-12825-987027.83.3E123
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする