プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル AL45 ノンコート(被削材:非鉄金属。)
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
材質
超硬
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16879199
H6E2511-E10-10
826-0048
23.6
5.5
E10
10
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879208
H6E2511-E12-12
826-0049
28.3
6.5
E12
12
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16879217
H6E2511-E16-16
826-0050
35.7
8.5
E16
16
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください