東京堂
PFバルーンボールブーケセット
自分でアレンジが作成できるキット。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質
ポリウレタン
色
ホワイト
タイプ
キット
長さ(cm)
完成品サイズ:Φ16/L30
内容量
1セット
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16882209
GI000202-001
¥1,500
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16882218
GI000202-002
¥1,500
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16882227
GI000202-005
¥1,500
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。