東京堂
3WAYキット ストロベリー
完成品アレンジメント。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
仕様
完成品サイズ
材質
材質/発泡スチロール、ポリエチレン製
タイプ
キット
寸法(cm)
リース:Φ25×D6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
スワッグ:24×10×32、ハンギング:38×6×40
内容量
1袋
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16882428
ZA001091
¥3,200
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
全国
30
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
30
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
30
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません