曜日別特売

超長尺布マスカ―

超長尺布マスカ― - インダストリーコーワ超長尺布マスカ― - インダストリーコーワ

広範囲の養生作業に使用できます。

奥行(mm)88シートサイズ(mm)HDPE(コロナ放電処理) 0.012厚縦(mm)215横(mm)88テープマクセル(株)布養生テープ(基板スフ布ゴム系粘着剤)25mm幅(青色のみ)内容量1巻
注意
※火気のそばでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1689214914826
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする