曜日別特売

長袖プラスチックガウン 薄手タイプ 100枚入り

長袖プラスチックガウン 薄手タイプ 100枚入り - ミヤゲン

長袖プラスチックガウン 薄手タイプは、様々なシーンで活躍するプラスチック製のガウンです。着衣の汚れ防止や、雨除けなど作業時やアウトドアにも大活躍です。表面を内側にして取りはずすと汚れずに着脱でき、そのまま廃棄が可能です。薄手なので収納スペースにも困りません。

用途作業中の着衣汚れやニオイの付着防止、雨除け、防寒着などに。幅(mm)800サイズS袖丈(cm)400胴長さ(mm)1100/900(前/後)内容量1セット(100枚)
注意
※突起物などに使用すると材質上破れる可能があります。商品画像には別のサイズの商品を使用している場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
168833476300065312
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,800/税込¥3,080
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする