曜日別特売

長袖プラスチックガウン 薄手タイプ 100枚入り

長袖プラスチックガウン 薄手タイプ 100枚入り - ミヤゲン長袖プラスチックガウン 薄手タイプ 100枚入り - ミヤゲン

長袖プラスチックガウン 薄手タイプは、様々なシーンで活躍するプラスチック製のガウンです。着衣の汚れ防止や、雨除けなど作業時やアウトドアにも大活躍です。表面を内側にして取りはずすと汚れずに着脱でき、そのまま廃棄が可能です。薄手なので収納スペースにも困りません。

用途作業中の着衣汚れやニオイの付着防止、雨除け、防寒着などに。胴長さ(mm)1100/900(前/後)内容量1セット(100枚)
注意
※突起物などに使用すると材質上破れる可能があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
168833566300065313850M450
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
168833656300065314900L500
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする