曜日別特売
6300065314 長袖プラスチックガウン 薄手タイプ 100枚入り ミヤゲン 16883365

長袖プラスチックガウン 薄手タイプ 100枚入り

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品はサイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(100枚)
サイズ
L
注文コード
16883365
品番
6300065314
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

長袖プラスチックガウン 薄手タイプは、様々なシーンで活躍するプラスチック製のガウンです。着衣の汚れ防止や、雨除けなど作業時やアウトドアにも大活躍です。表面を内側にして取りはずすと汚れずに着脱でき、そのまま廃棄が可能です。薄手なので収納スペースにも困りません。

用途
作業中の着衣汚れやニオイの付着防止、雨除け、防寒着などに。
幅(mm)
900
サイズ
L
袖丈(cm)
500
胴長さ(mm)
1100/900(前/後)
注意
※突起物などに使用すると材質上破れる可能があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする