MAGIQ(東京堂)
メリンダローズ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
OP袋入り
材質
ポリエステル
タイプ
仏花
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さL×幅W(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16888728
FM009087-105
ビューティピンク
43×20
¥1,360
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16888737
FM009087-110
ピーチライラック
43×25
¥1,360
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。