メリルチューリップバンドル

メリルチューリップバンドル - MAGIQ(東京堂)メリルチューリップバンドル - MAGIQ(東京堂)メリルチューリップバンドル - MAGIQ(東京堂)メリルチューリップバンドル - MAGIQ(東京堂)メリルチューリップバンドル - MAGIQ(東京堂)メリルチューリップバンドル - MAGIQ(東京堂)メリルチューリップバンドル - MAGIQ(東京堂)メリルチューリップバンドル - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル内容量1束
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さL×幅W(cm)
花径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16888396FM008710-001ラベンダークレマチス83×258~12
1,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16888405FM008710-003パープルクレマチス83×258~12
1,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16888421FM008710-004ホワイトカーネーション63×153~5
1,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16888430FM008710-009ライトレッドカーネーション63×153~5
1,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16888439FM008710-046イエローカーネーション63×153~5
1,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16888448FM008710-050ピーチカーネーション63×153~5
1,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする