MAGIQ(東京堂)
ミランダローズ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
タイプ
ローズ ばら
寸法(cm)
花径6~7×L46×W15
花径(cm)
6~7
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
クリームピンク
クリームホワイト
ビューティ
ピンク
ホワイトグリーン
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16888676
FM009086-002
ピンク
¥1,360
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16888685
FM009086-004
イエロー
¥1,360
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16888701
FM009086-016
ビューティ
¥1,360
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16888710
FM009086-048
クリームピンク
¥1,360
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16888719
FM009086-101
ホワイトグリーン
¥1,360
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16888667
FM009086-001
クリームホワイト
¥1,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。